Mikroaktiv-Tuch Profi
Mikroaktiv-Tuch Profi
MIKROTUCH-PROFI-36X32CM
Art.-Nr. 0899900107
EAN 4045989238200
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgesprochen hohe Reinigungskraft
- Im trockenen Zustand
Durch statische Wirkung wird Staub und feiner Schmutz angezogen
- Im nassen/feuchten Zustand
Entfernung von grobem und fettigem Schmutz
- Geringerer Zeitaufwand
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
- Kostenersparnis
- Optimal geeignet für Polierarbeiten
- Geringe Umweltbelastung
Hohe Feinheit und Festigkeit der Faser
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit
- Hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Lange Lebensdauer
- Staubbindung auf Holz
Kettelfrei dadurch hinterlässt es keine Kratzspuren
Waschbar bis 60°C
- Nicht mit Weichspüler waschen
- Nach der Anwendung lufttrocknen
Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden). Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas.
Datenblätter(X)
Das Mikroaktiv-Tuch "Profi" ist optimal für die Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung geeignet. Es eignet sich hervorragend für alle Metall-, Textil-, Keramikoberflächen, Badarmaturen etc. Da es keine Kratzspuren hinterlässt, kann es auch für Polierarbeiten verwendet werden. Durch eine hohe Fett- und Schmutzaufnahme eignet es sich als Vorreinigung vor der Lackierung.
Werkstoff | 80% Polyester, 20% Polyamid |
Länge x Breite | 36 x 32 cm |
Farbe | Blau |
Länge | 36 cm |
Breite | 32 cm |
Flächengewicht pro m² | 416 g |
Produktgewicht (per Stück) | 48,000 g |
Absorbtionzeit total | 8 s |
Absorbtion / 10s | 800 % |
Absorbtion max. | 800 % |