歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Micro Timer 平式連接件接點 (MT II+III) 1.6

平插接頭 Micro Timer (MT II+III) 1.6
裸端子-扁平連接頭MT2+3-金-(1,6X0,6)-(0,5-1,0)

料號 05581909

EAN 4024835327534

登入後的客戶價格
Micro Timer 平式連接件接點 (MT II+III) 1.6

料號 05581909

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.4-2.1 mm

平插頭/推入式連接件/刀片連接件的標稱大小

1.6 x 0.6 公釐

鎖耳數

2 Stck(pcs)

材料

青銅

表面

鍍金

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
壓接鉗 適用於可更換頭

可換壓頭式短型端子鉗

精簡型設計
x 1 數量
壓接鉗 適用於可更換頭

可替換式壓接鉗-長型

精簡型設計
x 1 數量
端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件

端子退除起子 1.6MM