Micro-Gripzange
Microgripzange
KLEGRPZANG-MICRO-(0-12MM)
Art.-Nr. 071409 32
EAN 4038898101666
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gripzange im Kleinstformat mit Kniehebelklemmung
Einstellbare Kniehebel-Klemmung. Spannbereich von 0-12 mm
Garantiert immer höchste Klemmkraft auf extrem kleinem Raum.
Kompakte Bauform (Gesamtlänge 92 mm) und geringes Gewicht von 120 g
Handlich, praktisch und überall einsetzbar.
Vorteile durch die Verwendung von hochfestem Aluminium
Leichtes Handling, resistent gegen Schweißspritzer, geeignet für Aluminiumreparaturen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 92 mm |
Spannweite min./max. | 0-12 mm |
Werkstoff | Aluminium |