Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Metallpolitur METALLPOLITUR

Metallpolitur
METPOLIT-75ML

Art.-Nr. 0893121375

EAN 4050641474742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metallpolitur METALLPOLITUR

Art.-Nr. 0893121375

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Polieren, Reinigen und Pflegen von Metalloberflächen

Formel mit Wirkstoffen, die chemisch und mechanisch auf den behandelten Bereich wirken


Ausgezeichnete Reinigungs- und Schutzergebnisse.



Wasserbasierte Emulsion mit Kohlenwasserstoffen und Poliermitteln (Aluminiumoxid)


Reinigt, poliert und schützt den Bereich in nur einem Schritt.



Ungiftig und nicht brennbar


Die bei der Herstellung verwendeten Zutaten ermöglichen die Verwendung des Produkts auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.



Kann manuell oder mit Reinigungs- und Poliergeräten aufgetragen werden


Schnell und einfach zu verwenden.



Äußerst hitzebeständig



Ist unschädlich für die Haut, aber Waschen nach dem Gebrauch wird empfohlen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Polieren, Reinigen und Schützen von Metalloberflächen einschließlich Edelstahl, Chrom, Messing und Bronze. Industrieller Einsatz, einschließlich Spritzgussformen, Hotel- und Bauindustrie, Metallbearbeitung, Edelstahlproduktion usw. Für den Einsatz in Wohnwagen und in der Automobil-, Schiffs- und Motorradbranche. Allgemeine Wartung, Hotel- und Restaurantwartung, Aufzugswartung usw. Hausgebrauch.

Anleitung

Eine kleine Menge des Produkts auf den Bereich auftragen und mit kreisförmiger Bewegung polieren. Kann manuell oder mechanisch aufgetragen werden. Manuell mit einem weichen Tuch auftragen. Einige Minuten einwirken lassen. Das Produkt mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch entfernen.

Inhalt

75 ml

Inhaltsgewicht

95,3 g

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

pH-Wert

9,79

pH-Wert Bedingung

unverdünnt

Dichte

1,27 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen