Messzange TRMS 6000 AC/DC
Messzange TRMS 6000 AC/DC
Art.-Nr. 071553 373
EAN 4062856777402
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
True RMS
Die True-RMS-Funktion (quadratischer Mittelwert) liefert unter verschiedenen Bedingungen den tatsächlichen Wert des getesteten Wechselstroms, egal ob sinusförmig oder nicht sinusförmig.
Hohe Auflösung und Genauigkeit
6000 Counts für eine hohe Auflösung und Genauigkeit.
Sicherheitsrate
Wird unabhängig voneinander in CAT III 1000 V und CAT IV 600 V für den sicheren Einsatz getestet.
Eigenschaften:
- Für die Messung von Wechsel-/Gleichstrom, Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Betriebszyklus und Temperatur geeignet
- Einsetzbar für Wechsel-/Gleichspannung bis 1000 V sowie Wechsel-/Gleichstrom bis 1000 A
- Misst Widerstände bis zu 60 MΩ
- Misst Kapazität bis zu 100 mF
- Frequenz bis zu 99,99 kHz
- Tastverhältnis 10 bis 90%
- Temperatur -20 bis 1000 °C
- Relativer Modus
- Auto-Range-Funktion
- Abschaltautomatik nach ca. 30 Min.
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Datenblätter(X)
Anzeige | 6000 Digit |
Messbereich Strom min./max. | 0,01 A/AC+DC-1000 A/AC/DC |
Messbereich Spannung min./max. | 600 mV/DC-1000 V/AC+DC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/1000 V, CAT IV/600 V |
Schutzart IP | IP 40 |
Länge x Breite x Höhe | 78 x 40 x 250 mm |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Micro AAA |
Akku-/Batterieanzahl | 3 STK |