Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Mehrzweck-PU-Dichtmittel PU-Dichtmittel für Selbstdichtung

Mehrzweck-Klebedichtstoff PU, schnelle Aushärtung

Art.-Nr. 0890100808

EAN 4099618139963

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrzweck-PU-Dichtmittel PU-Dichtmittel für Selbstdichtung

Art.-Nr. 0890100808

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ausgezeichnete Haftung, Abdichtung, glatte und feine Erscheinung

- Ausgezeichnete Extrudierbarkeit und Thixotropie


- Einfach zu glättende und dekorierende Lücke


- Lackierbar


- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit

Hinweis● Von Kindern fernhalten.
● Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut das Dichtmittel mit einem Tuch entfernen und die Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Die Augenlider auseinanderhalten und gründlich mit Wasser durchspülen, einen Arzt kontaktieren.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

AnwendungsgebietGeeignet zum Abdichten von Verbindungen von Karosserieblechen, Schweißverbindungen, Dach, Maschine, Luftkühler usw.
AnleitungEntfernt Staub, Öl und Wasser von der Oberfläche von Substraten.
Umgebungstemperatur bei Anwendung 5 bis 35 °C, relative Luftfeuchte 50 bis 70 %. Wenn die Temperatur unter 5 °C liegt, sollten die Produkte vor der Verwendung in einer Umgebung von 30 bis 40 °C für 1 Stunde (nicht mehr als 3 Stunden) gelagert werden. Die Anwendungsmethode finden Sie in der Anwendungsbeschreibung, oder wenden Sie sich an unser technisches Personal. Aktivator und Grundierung sind nicht erforderlich.

Inhalt

280 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,45 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

Zugfestigkeit min.

1,5 MPa

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen