Max Quadro-L 鎚鑽頭
Max 耐用型 Quadro-L 鎚鑽頭
衝擊水泥鑽頭 D26-L520-WL400MM
ZEBRA
料號
0647002652
EAN 4050382460394
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
極持久、非常抗強化的鎚鑽頭,具有四個切刃的高強度碳化鎢頭。最佳材料品質與創新幾何可確保在完整使用壽命期間進行精準、平滑鑽孔。
不會掛在中心及脫離中心
對稱的 4 x 90° 切刃幾何可防止鑽頭在撞擊混凝土中的強化件或硬卵石時掛在中心或脫離中心。
完美鑽孔特性
得益於針對鑽頭直徑調整過的頭幾何。
- 12-15 公釐:單件式碳化鎢構件 (圖 1),可提供高穩定性,這得益於具備鋼主體的最大化連接表面。
- 16-30 公釐:適用於更快速完成鑽孔的多件式碳化鎢構件 (圖 2),以及三等分設計,可改善扭力的緩衝
- 32-40 公釐:具備特種強化端的極廣泛多件式碳化鎢構件 (圖 3),可在用於高性能鎚鑽時提供改善的耐用性。
在鑽孔中提供最佳化引導
由於鑽頭有四個切刃與四個螺旋幾何,鑽頭可以最佳方式導入鑽孔中。您會得到完美圓柱形鑽孔,其最適合與安卡搭配使用。
恆定鑽孔速度
由於具備特殊頭幾何,因此鑽孔速度會在鑽頭的完整使用壽命期間保持一致。
精準鑽孔
特殊自動定心鑽頭可完成精準攻牙。
通知
- 鐵製強化件僅能在結構工程師的允許之下穿孔。
- 使用長鑽頭長度時,應使用相同直徑的短鑽頭預先鑽孔。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
直徑 (Ø) | 26 mm |
長度 | 520 mm |
工作長度 | 400 mm |
螺旋數 | 4 Stck(pcs) |
鑽孔速度 (點系統) | 2 / 4 點 |
運轉平穩性 (點系統) | 4 / 4 點 |
精度 (點系統) | 4 / 4 點 |
加固強度 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
刀具固定裝置 | SDS-max |