輕型、明亮、透明的微細孔密度標準覆蓋膜。
優良的油漆黏著性
殘留與過度噴塗的油漆會黏在膜上。這可以消除對噴漆造成的反效果與損傷。
透明特性有助於在切割時輕鬆找到輪廓
良好切割特性
微細孔密度
保證 100% 防滲漆 (不會有油漆滲透)。
附帶靜電
永久黏附於車輛,防止灰塵吸附。
通知
使用 Würth Mask Light 時,請確保要遮蓋的表面已經完全乾燥。Würth Mask Light 不適用於潮濕表面的應用。
薄膜外側印有 Würth。薄膜不可曝露於紫外線。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
Würth Mask Light 是一款輕巧的淺色/透明油漆黏著覆膜,可保護在噴漆作業中不噴漆的表面。
指示
用 Zebra 紙膠帶貼住要噴塗表面的邊緣。用 Würth Mask Light 蓋住整輛車 (膜的外側會有印記)。使用薄膜刀割出要噴塗區域的薄膜 (切割時遵循膠帶的路徑),然後用紙膠帶將薄膜固定到之前貼上的膠帶。處理車門時,任何突出的薄膜也都可能會裹到車門後。
材料 | PE - 聚乙烯 |
長度 | 200 m |
寬度 | 4.0 m |
箔片厚度 | 10 µm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!