歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Mask Plus 噴漆保護膜

Mask Plus 遮蓋膜
鈑金車身護套

料號 0818107640
EAN 4053479201917

登入後的客戶價格
Mask Plus 噴漆保護膜

料號 0818107640

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

淺灰色透明的微細孔密度優質覆蓋膜,即使有殘留濕氣,也可防止在車上留下噴漆印記。

優良的油漆黏著性


殘留與過度噴塗的油漆會黏在膜上。這可以消除對噴漆造成的反效果與損傷。



透明特性有助於在切割時輕鬆找到輪廓



極佳的切削特性



防撕裂且具有高彈性


可重貼膠帶。



微細孔密封


  • 保證 100% 防滲漆 (不會有油漆滲透)

  • 即使有殘留濕氣,也可防止在車上留下噴漆印記


附帶靜電


可良好黏附於車輛,防止含入灰塵。



耐熱高達 125°C


完全可用紅外線乾燥。
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
開始噴漆之前,請將車輛與零件蓋好。

指示

用 Zebra 紙膠帶貼住要噴塗表面的邊緣。用 Würth Mask Plus 蓋住整輛車 (膜的外側會有印記)。使用薄膜刀割出要噴塗區域的薄膜 (切割時遵循膠帶的路徑),然後用紙膠帶將薄膜固定到之前貼上的膠帶。對車門或引擎蓋施工時,突出薄膜也可能會卡到車門後方或引擎蓋底下。

材料

PE - 聚乙烯

版本

長度

6 m

寬度

4 m

箔片厚度

16 µm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊