透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
Martor 梯形刀片 No.60099刀片-MARTOR-TRAPEZOID-BLADE-NR.-60099
類似產品
料號 1971000264
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
刀片長度
55.5 mm
刀片寬度
19 mm
刀片厚度
0.63 mm
材料
鋼
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
六角城堡螺帽 DIN 935,8,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
中空梅花頭
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
SAE J78 不鏽鋼 410 素面盤頭
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
針腳外殼德式 DT 系列 OEM 品質
六角扳手
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。