Magno 掛鎖
掛鎖,Magno
掛鎖-BRS-30MM
料號 0688904030
EAN 4047376568341
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
尺寸 30 及以上者,鉤環兩側皆可鎖定,以提升穩定性
- 防鏽內部機制
- 鎖會快速鎖上,因為鎖定時不需要在鎖中插入任何鑰匙
- 大量不同的鎖定系統
- 輔助中心鎖結構配置
- 每把鎖都配備兩把鑰匙
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
應用區域 | 室內 |
外殼寬度 (A) | 30 mm |
封閉類型 | 單鑰對單鎖 |
鎖安全等級 | 4 |
版本 | 4 針 |
外殼材料 | 黃銅 |
掛鎖鉤環材料 | 硬化鋼 |
鑰匙材料 | 黃銅 |
鑰匙表面 | 鍍鎳 |
鉤環表面 | 鍍鉻 |
鑰匙數 | 2 Stck(pcs) |
外殼厚度 (B) | 12,8 mm |
外殼高度 (C) | 28,5 mm |
托架直徑 (D) | 5 mm |
鉤環高度間隙 (E) | 17 mm |
鉤環寬度間隙 (F) | 16 mm |
適合 | 工具盒, 工具推車, 施工拖車, 拖車, 大型廢物容器, 鎖栓, 油填充器頸, 搭扣 |
可能的封口數 | 300 Stck(pcs) |