MOTORRAD-REINIGUNGSGERÄT FÜR LBW 400
Motorrad-Reinigungsgerät für LBW 400
REINIG-GER-F.LBW400
Art.-Nr. 0702077000
EAN 4061975357243
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einspritz-Reinigungssystem LBW400
- Benutzerfreundliche Lösung
- Verwendet eine separate, unter Druck stehende Aerosoldose als Kraftstoffquelle
- Nicht Benzin verdünntes Konzentrat
Entfernt alle Spuren von Öl- und Kohlenstoffrückständen aus dem Ansaugsystem
- Optimiert die Motorleistung
- Senkt den Kraftstoffverbrauch
- Sicherstellen, dass die persönliche Schutzausrüstung während des Betriebs jederzeit getragen wird
- Das Werkzeug funktioniert nur mit dem Produkt LBW 400 von Würth
Datenblätter(X)
1. Den Motor 5-10 min laufen lassen. Sicherstellen, dass der Motor Betriebstemperatur hat. Den Motor ausschalten.
2. Die Kraftstoffpumpe von der Stromversorgung trennen.
3. Die Hauptleitung des Kraftstoffeinlasses trennen.
4. Das Übergasstück wählen, das an den Druckregler und den Kraftstoffeinlass angeschlossen werden soll.
5. Sicherstellen, dass das Druckregelventil geschlossen ist. Die LBW 400-Dose auf den Dosenadapter schrauben. Die Dose in den Halterhaken setzen.
6. Das Regelventil öffnen, bis auf dem Manometer der erforderliche Kraftstoffdruck (üblicherweise 2,0-3,0 bar) angezeigt wird.
7. Den Motor anlassen. Wenn der Inhalt des LBW 400 vollständig verbraucht wurde, stoppt der Motor.