Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

MOTOEL-15W40-208LTR

Motoröl TRIATHLON Universal SAE SP 15W-40
MOTOEL-15W40-208LTR

Art.-Nr. 0897216405

EAN 4053479366432

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MOTOEL-15W40-208LTR

Art.-Nr. 0897216405
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
Inhalt

208 l

Öltyp

Mineralisch

Viskositätsklasse

15W-40

Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle

ACEA E7, MB 228.3, Volvo VDS-3, Mack EO-M Plus, Caterpillar ECF-2, Renault RLD-2

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Dichte

0,874 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

60 Monate / trockene, kühle und gut belüftete Lagerung, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen