透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 073130230
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
OEM 品質
3A 與 4A 版本,帶鍍錫連接件接點
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
最大電流
30 A
顏色
綠色
最大標稱電壓
58 V/DC
最低/最高工作溫度
-40 to 125 °C
接點表面
鍍銀
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
貨櫃網 具備強化邊緣繩
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
系統嵌件,塑膠,4.4.1
1/4 英吋套筒扳手插件,組 5 件式
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
VDE 螺絲起子,十字槽頭 可用以在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上作業
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
耐高溫引擎密封膠
氣動衝擊螺絲起子 DSS 3/4 英吋 H