MIKROFASERTUCH
Mikrofasertuch 50 Stück pro Karton
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mikrofasertuch zur professionellen Reinigung bei der Wartung und zur Fahrzeugaufbereitung
Ausgesprochen effektive Reinigungskraft
Trockeneinsatz
Staub und feiner Schmutz werden durch die statische Wirkung angezogen.
Nass-/Trockeneinsatz
Entfernt groben und fettigen Schmutz
Zeitsparend
Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln
Kostensparend
- Ideal geeignet für Polierarbeiten
- Geringe Umweltbelastung
- Ausgesprochen feine, starke Fasern
Sehr gute Gleiteigenschaften
- Hologrammfreies Hochglanzpolieren
- Lange Standzeit
- Bindet Staub auf Holz
- Nahtlos, hinterlässt daher keine Kratzer
Waschbar bis 60 °C
Nicht mit Weichspüler waschen, nach Gebrauch an der Luft trocknen.
Farbe: Grün
Abmessungen: 40 cm x 40 cm
Beschichtungsgewicht pro m2: 300 g
HinweisDiese Anweisungen sind nur Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir empfehlen, vor der Verwendung Vorabtests durchzuführen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietIdeal für die automatische Fahrzeugaufbereitung und Fahrzeugpflege sowie für Polierarbeiten. Im trockenen Zustand zieht das Tuch Staub und feine Ablagerungen an.
Werkstoff | Polyamid/Polyester |
Länge x Breite | 40 x 40 cm |
Farbe | Grün |
Länge | 40 cm |
Breite | 40 cm |
Materialstärke | 300 |
Produktgewicht (per Stück) | 2,400 kg |
Absorbtionzeit total | 1 s |
Absorbtion / 10s | 630 % |
Absorbtion max. | 630 % |