歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MIDI 螺紋保險絲

MIDI 螺紋保險絲
螺紋保險絲-MIDI-紅-50A

料號 0731309050

EAN 4024835590600

登入後的客戶價格
MIDI 螺紋保險絲

料號 0731309050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

塑膠外殼可於觸發保險絲時防止產生火花

ISO 8820-5

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大電流

50 A

識別顏色

紅色

最大標稱電壓

32 V/DC

最低/最高工作溫度

-40 to 125 °C

長度

41 mm

寬度

10 mm

孔直徑

5,5 mm

外殼材料

PA - 聚醯胺

材料

表面

鍍鋅

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
保險絲固定器 適用於螺紋保險絲 MIDI

扁平保險絲座(073150或073180用)-MIDI

配備改善的接點保護
x 2 數量