歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MG 焊線,鋁 符合 DIN 1732

適用於鋁的 MIG 焊線
鋁焊條捲(GASSHLDWELDALMG5-BSKT-7,0KG-1,2MM)

料號 098202012
EAN 4045727019269

登入後的客戶價格
MG 焊線,鋁 符合 DIN 1732

料號 098202012

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 7 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於對鋁進行 MIG 焊接
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
普遍適用於以鎂為主要合金成分的幾乎所有鋁和鑄造合金。


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4、5

  • Mg1、AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-AlMg3Cu/AlMgSi1

*不得與純鋁搭配使用。S-AlMg5 焊縫無法陽極氧化。如果建築法規規定使用具有不同合金的電線,則無法使用。適用於陽極氧化焊線的 AlMg3。

電線直徑 (Ø)

1,2 mm

捲曲層

重量

7 kg

線圈類型

籃形線圈

材料

鋁基合金,AIMg5

DIN

1732

最小縱向伸長

16 %

最小抗拉強度

220 N/mm²

產品重量 (每個項目)

1026,107 g

遮蔽氣體

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊