MFD-S 多用途鑽頭可以鑽透幾乎所有材質
超鋒利膠合碳化鎢切刃,所有側都有特種金剛石研磨
- 乾淨且精準的孔,即使在一個孔中鑽透多種不同材料時也是如此
- 非常適合各種用途
- 空心火泥磚的防破碎鑽孔
- 高度精確點鑽
- 金屬中傑出的鑽孔結果
傑出、快速運輸鑽孔塵
- 特殊表面處理
- 專利四段式型材
具備衝擊擋塊的驅動心軸
縮短的安裝凹槽適合 SDS-plus,且可防止以衝擊的方式用於鎚鑽,即使意外開啟衝擊機制也是如此,因此可防止損壞鑽頭。
PGM 測試
適合鑽孔,適用於可供核准的安卡連接件。
通知
不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 磁磚、實心磚、屋瓦、空心磚、石頭、大理石、木材、塑膠、金屬等的旋轉鑽。
- 窗戶安裝、鑽透模板,以及鑽透空心火泥磚,而不會斷裂,以牢固固定安卡等。
分類/套件中的件數 | 7 Stck(pcs) |
多功能性 (點系統) | 4 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 3 / 4 點 |
鑽孔速度 (點系統) | 4 / 4 點 |
鏜孔品質 (點系統) | 4 / 4 點 |
刀具固定裝置 | SDS-plus |
MFD-S Plus 多用途鑽頭匣 7 件式 包括:
1
x
描述:
10 mm; 長度: 160 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
多用途鑽頭 MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM
ZEBRA
描述:
12 mm; 長度: 160 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
5 mm; 長度: 110 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
多用途鑽頭 MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM
ZEBRA
描述:
6 mm; 長度: 110 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
6 mm; 長度: 160 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
多用途鑽頭 MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM
ZEBRA
描述:
8 mm; 長度: 110 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
1
x
描述:
8 mm; 長度: 160 mm
可以鑽透幾乎所有材料
數量:
1
x
包裝單位
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
我們的貨號結構
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBBVVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字
貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)
範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)
範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
定價相關資訊
每個包裝單位 (PU) 的價格:顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。
包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。