歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MFD-S 多用途鑽頭,1/4 英吋六角柄

MFD-S 多用途鑽頭,六角柄
MFDS-鑽頭-HEX-E-D5,5-L100-WL39MM

料號 0641265510

EAN 4050641970466

登入後的客戶價格
MFD-S 多用途鑽頭,1/4 英吋六角柄

料號 0641265510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 2 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

MFD-S 多用途鑽頭可以鑽透幾乎所有材質

超鋒利膠合碳化鎢切刃,所有側都有特種金剛石研磨


  • 乾淨且精準的孔,即使在一個孔中鑽透多種不同材料時也是如此

  • 非常適合各種用途

  • 空心火泥磚的防破碎鑽孔

  • 高度精確點鑽

  • 金屬中傑出的鑽孔結果


傑出、快速運輸鑽孔塵


  • 特殊表面處理

  • 專利四段式型材


標準 1/4 英吋六角柄


  • 鑽頭夾頭中不滑動

  • 適合任何起子頭固定器


PGM 測試


適合鑽孔,適用於可供核准的安卡連接件。

通知

不適合衝擊鑽孔。僅適用於旋轉鑽!
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
  • 磁磚、實心磚、屋瓦、空心磚、石頭、大理石、木材、塑膠、金屬等的旋轉鑽。

  • 窗戶安裝、鑽透模板,以及鑽透空心火泥磚,而不會斷裂,以牢固固定安卡等。

直徑 (Ø)

5,5 mm

長度

100 mm

工作長度

39 mm

多功能性 (點系統)

4 / 4 點

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

4 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

刀具固定裝置

六角

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊