Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

MEHRLOCH-KLETTVERSCHLUSS-TRÄGERTELLER STABIL 150 mm (6 Zoll)

Klettverschluss-Stützteller, mehrloch, stabil

Art.-Nr. 0586999994

EAN 4062856842902

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
MEHRLOCH-KLETTVERSCHLUSS-TRÄGERTELLER STABIL 150 mm (6 Zoll)

Art.-Nr. 0586999994

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Meister die anspruchsvollsten Polierarbeiten. Nur mit exzentrischer (Zweifach-)Poliermaschine verwenden.

M8-Anschlussgewinde


Fester und sicherer Halt



Weiches geformtes Urethan


Ermöglicht glattes Polieren mit höchster Nivellierfähigkeit für einen sehr klaren Feinschliff



Ausgewogenes Biegeverhalten


Verhindert ein Falten der Padkante und sorgt für viel gleichmäßigeren Kontakt mit der Lackoberfläche



Hohe Stabilität


Sorgt für ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Polieren



Innovatives Design


Das Mehrloch-Muster hilft, die Temperatur gering zu halten, und verbessert den Staubtransport von der Oberfläche



Zeitsparend


Der Klettverschluss ermöglicht eine schnelle Montage



Hohe Lebensdauer


Der Klettverschluss ist auch über 5000 Pad-Wechsel ausgerichtet

HinweisNUR MIT EXZENTRISCHER (ZWEIFACH-)POLIERMASCHINE ZU VERWENDEN.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die Befestigung von Polierpads bei der Pflege von Fahrzeugen.

Durchmesser (Ø)

130 mm

Haftsystem

Klettverschluss

Werkstoff

Polyurethan

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen