塑膠外殼可於觸發保險絲時防止產生火花
ISO 8820-5
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。最大電流 | 125 A |
識別顏色 | 綠色 |
最大標稱電壓 | 32 V/DC |
最低/最高工作溫度 | -40 to 125 °C |
長度 | 68 mm |
寬度 | 16 mm |
孔直徑 | 8.6 mm |
外殼材料 | 聚醯胺 |
材料 | 銅 |
表面 | 素色 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!