歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MBS HW 桶形鋸

MBS 碳化鎢圓孔鋸子
MBS不鏽鋼圓孔穴鋸 直徑:35MM
ZEBRA

料號 063012035
EAN 4024835172325

登入後的客戶價格
MBS HW 桶形鋸

料號 063012035

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多範圍鋸子,適用於低公差、精確而且俐落的鑽孔圖案

CNC 切削甚至會與切削幾何特別對齊,以降低切削壓力


公差較小的精確且乾淨的鑽孔



最佳化偏移中心鑽 (GS 保護系統)


  • 無需費力地進行中心衝孔,因為電鑽可在不偏離路徑的情況下居中

  • 降低鑽孔力,且鑽孔時間減少 50% 以上,同時降低功率消耗 (取決於使用的手提式電鑽)


透過獨特的全自動焊接程序,精準地以最佳方式嵌入膠合碳化齒


高切削性能與長使用壽命



頂出彈簧


  • 當鑽頭進入媒介時,在預先鑽孔後保護對衝擊敏感的碳化齒

  • 鑽孔完成後,自動頂出鑽孔部分 (「鑽心」):注意:頂出彈簧可用於厚度達 8 公釐的材料。針對較厚的材料,必須取出彈簧。否則,切削深度將受限制 (會壓縮彈簧)。


具備偏移碎屑凹槽的實心基底主體


即使使用較厚的材料,也能達到最佳的去除碎屑效果:注意:但是,我們建議對孔鋸進行「通風」,即在處理深度為 6 公釐及以上的材料時,停止鑽孔並去除碎屑。然後再繼續工作。



單獨回火柄,∅ 32 公釐起


隨著直徑增加而增加的 ∅ 扭力與扭力的補償

通知

確保桶形鋸固定在鑽頭夾頭中。避免以一定的角度使用桶形鋸。工作時請配戴適當的防護服裝,例如護目鏡、手套等。
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
適用於工具鋼、建築鋼、非鐵金屬、防鏽金屬 (例如 A2 與 A4)、塑膠、實木、疊片、充氣混凝土與石膏板的立式與手提式電鑽。適用於切削管與彎曲或壓型表面 (也適用於重疊孔)。

指示
  • 可應用於材質厚度最高 6 公釐,鋸子直徑最長 30 公釐之手提式電鑽。

  • 可應用於材質厚度最高 20 公釐,鋸子直徑最長> 30 公釐之鑽床。

  • 建議:MK-2 驅動心軸適用於直徑為 64 公釐的鋸子,但也可用於直徑為 32 公釐的鋸子。

  • 必須遵守建議的速度。

  • 確保鋸子充分冷卻/潤滑良好。

  • 如需使用的進一步資訊,請參閱操作指示。

直徑 (Ø)

35 mm

對邊寬

3/4 英吋

切削深度

20 mm

擰動類型

三角

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊