歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

MAXI Silver 平面式保險絲

平刀式保險絲 MAXI SILVER
扁平保險絲-MAXI-鍍銀-橘-40A

料號 073130140

EAN 4011231754934

登入後的客戶價格
MAXI Silver 平面式保險絲

料號 073130140

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

能達到更佳熱反射效果的銀色塗層版本

OEM 品質

ISO 8820-3:2002(E)

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最大電流

40 A

顏色

橙色

最大標稱電壓

32 V/DC

最低/最高工作溫度

-40 to 125 °C

接點表面

鍍銀

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
保險絲固定器 適用於平面式保險絲 MAXI

保險絲插座-MAXI-W.COVER-MAX60A

可堆疊