鎖緊碟形彈力墊圈,M 形 A4 不鏽鋼,素面
A4 不鏽鋼,M 型
凸型止滑墊圈-M型-(WSH-SER-A4-M-D8,2)
料號 04048
EAN 4024835256407
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- M 型 (中):高達並包括強度等級 8.8 的螺絲連接,帶正常頭接觸件
- 保護類型:螺絲固定器
- A4 不鏽鋼,材料編號 1.4401
- 具彈簧力,可摩擦鎖定
- 具特殊表面衝壓,可機械互鎖
- 可避免損傷對接面 (安裝期間,墊圈不會轉動)
- 最小擰緊扭力分配
應用區域
機械與系統結構、驅動科技、傳送帶科技、商用車輛、建築機械、車輛結構、農機科技、食品工業等。
![]() | |
適合螺紋 | M8 |
內徑 (d1) | 8,2 mm |
外徑 (d2) | 18,2 mm |
高度 (h1) | 2,4 mm |
厚度 (s1) | 1,4 mm |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | M |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒狀鎖緊墊圈 |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |
鎖緊碟形彈力墊圈與鎖緊墊圈之間的比較 | |
| 鎖緊碟形彈力墊圈 | 未達 DIN 標準的鎖緊墊圈 |
| + 雙重安全性:彈力固定摩擦接合與正向鎖定 + 最小擰緊扭力分配 + 應用範圍高達約 350°C + 可重複使用 + 保護對接面;不轉動 | 若未達 DIN 標準,鎖緊墊圈會成為安全風險! - 鎖緊扭力分佈極高 - 僅適用於鎖緊螺絲 5.8 - 在最糟的情況下,鎖緊墊圈可能會損耗表面,進而使預載力下降。 - 無法防止鬆開 - 鎖緊墊圈無法重複使用 - 鎖緊墊圈可能會膨脹 (有破損風險) - 鎖緊墊圈會在鎖緊與鬆開期間轉動 -> 這會損傷表面/對接面 |