歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊碟形彈力墊圈,M 形 A4 不鏽鋼,素面

A4 不鏽鋼,M 型
凸型止滑墊圈-M型-A4-D14.4

料號 040414
EAN 4024835256346

登入後的客戶價格
鎖緊碟形彈力墊圈,M 形 A4 不鏽鋼,素面

料號 040414

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • M 型 (中):高達並包括強度等級 8.8 的螺絲連接,帶正常頭接觸件

  • 保護類型:螺絲固定器

  • A4 不鏽鋼,材料編號 1.4401

  • 具彈簧力,可摩擦鎖定

  • 具特殊表面衝壓,可機械互鎖

  • 可避免損傷對接面 (安裝期間,墊圈不會轉動)

  • 最小擰緊扭力分配
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

機械與系統結構、驅動科技、傳送帶科技、商用車輛、建築機械、車輛結構、農機科技、食品工業等。

適合螺紋

M14

內徑 (d1)

14.4 mm

外徑 (d2)

30.25 mm

高度 (h1)

3.3 mm

厚度 (s1)

2.4 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

素色

符合 ROHS 標準

成形

M

鎖定裝置的操作原則

鋸齒狀鎖緊墊圈

鎖定功能

設定保護

鎖緊碟形彈力墊圈與鎖緊墊圈之間的比較

鎖緊碟形彈力墊圈 未達 DIN 標準的鎖緊墊圈
+ 雙重安全性:彈力固定摩擦接合與正向鎖定
+ 最小擰緊扭力分配
+ 應用範圍高達約 350°C
+ 可重複使用
+ 保護對接面;不轉動
若未達 DIN 標準,鎖緊墊圈會成為安全風險!
- 鎖緊扭力分佈極高
- 僅適用於鎖緊螺絲 5.8
- 在最糟的情況下,鎖緊墊圈可能會損耗表面,進而使預載力下降。
- 無法防止鬆開
- 鎖緊墊圈無法重複使用
- 鎖緊墊圈可能會膨脹 (有破損風險)
- 鎖緊墊圈會在鎖緊與鬆開期間轉動 -> 這會損傷表面/對接面

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊