使用壽命長,有極佳的切削效能
- 不易斷裂
通知
- 存放環境:乾燥,20°C 環境溫度
- 必須穿著適當防護服工作
- 執行切割工作時務必使用適當的保護蓋
- 僅使用未損壞的切割片
- 切割期間請勿卡住/傾斜切割片 - 這樣可能會增加破損的風險!
- 確保正確接觸壓力
- 務必以金屬環面向電動工具的方向夾住切割片 (直型設計)
- 關於進一步資訊,請參考包裝插件
符合歐洲標準 EN 12413 與 OSA (磨蝕安全組織) 的最高安全要求
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
- 特別適用於石頭、原石、人造石、矽酸鈣磚、混凝土/鋼筋混凝土
- 切割石材、板材、預製零件、磚、磁磚、陶管、屋瓦與熔渣等。
多功能性 (點系統) | 1 / 4 點 |
使用壽命 (點系統) | 4 / 4 點 |
切削能力 (點系統) | 2 / 4 點 |
易於處理/使用 (點系統) | 2 / 4 點 |
切削品質 (點系統) | 2 / 4 點 |
直徑 | 115 mm |
厚度 | 2.5 mm |
鑽孔 | 22.23 mm |
版本 | 曲柄 |
最大轉速 | 13300 U/min(rpm) |
最大周長速度 | 80 m/s |