歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Longlife 研磨盤 適用於鋼

適用於鋼的研磨盤 Longlife
耐久型鋼用角磨砂輪片115X4.0X22.2
ZEBRA

料號 0670161154
EAN 4038898432272

登入後的客戶價格
Longlife 研磨盤 適用於鋼

料號 0670161154

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高效能、樹脂黏合、纖維強化的粗研磨盤,有極長的使用壽命與高去除率
  • 不易斷裂

  • 最低尺寸與不平衡公差
通知
  • 存放環境:乾燥,20°C 環境溫度

  • 必須穿著適當防護服工作

  • 僅使用未損壞的切割片

  • 確保正確接觸壓力

  • 確保粗研磨片的正確接觸角度,極淺的接觸角度可導致周邊區域發生斷裂。

  • 關於進一步資訊,請參考包裝插件

符合歐洲標準 EN 12413 與 OSA (磨蝕安全組織) 的最高安全要求
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
  • 特別適合加工一般結構鋼、高強度結構鋼、結構鋼、工具鋼、硬化鋼

  • 打磨邊緣與表面

  • 修整與平滑

  • 去毛刺與焊縫加工

直徑 x 厚度

115 x 4.0 mm

鑽孔

22.23 mm

版本

曲柄

最大轉速

13300 U/min(rpm)

待加工材料

最大周長速度

80 m/s

多功能性 (點系統)

1 / 4 點

使用壽命 (點系統)

4 / 4 點

去除速度 (點系統)

3 / 4 點

去除效能 (點系統)

3 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊