歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

Limes 型鎖緊墊圈 DIN 74361,鋼,素面,C 形

DIN 74361 普通鋼,C 形
球面彈簧墊圈-DIN74361-D18,5

料號 0444185
EAN 4057709653828
登入後的客戶價格
Limes 型鎖緊墊圈 DIN 74361,鋼,素面,C 形

料號 0444185

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M18

內徑 (d1)

18.5 mm

外徑 (d2)

29 mm

厚度 (s1)

7 mm

材料

彈簧鋼

表面

素色

DIN

74361

成形

C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊