Laser-Entfernungsmesser WDM 3-12
Laser-Entfernungsmesser WDM 3-12
LASRENTFMESS-(WDM 3-12)
Art.-Nr. 5709300508
EAN 4052703202386
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochpräziser, robuster Laser-Entfernungsmesser mit allen Grundfunktionen.
Technische Spezifikationen (Genauigkeit ± 1,0 mm, Reichweite 80 m) erfüllen die neue ISO Norm 16331-1 umfänglich
Großes beleuchtetes Display
Sehr gute Lesbarkeit
Raummaßfunktion
Mantelfläche, bzw. Raumumfang
Extrem robustes, handliches Gerät
- Stoßschutz durch extra dicke Weichkomponente
- IP65 (Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahl aus allen Richtungen)
Automatische Erkennung der Endstückposition
- Erlaubt es aus Schlitzen und Ecken zu messen
- Präzises Messen mit Hilfe eines Eckanschlags
Stativschraube
Erlaubt präzises Messen vom Stativ
Funktionen
- Flächenberechnung
- Volumenberechnung
- Raummaß
- Tracking (Dauermessung)
- Pythagoras
- Absteckfunkfunktion
- Timer
- Speicher (10 Plätze)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 80 m |
Akku-/Batterielebensdauer | Bis 5000 Messungen |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Länge | 127 mm |
Breite | 61 mm |
Höhe | 31 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Messabweichung Länge (+/-) | +/- 1 mm |
Laserklasse | 2 |