Lamellenfächerschleifscheibe Stahl Normalkorund
Lamellenfächerschleifscheibe für Stahl
Art.-Nr. 0579499080
EAN 4056807693484
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Baumwollgewebe
Trägerteller aus Glasgewebe
Schleifleinen (Normalkorund)
- Hohe Standzeit
- Hoher Materialabtrag
Datenblätter(X)
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung. Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.
Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing und Bronze
Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle
Durchmesser (Ø) | 100 mm |
Bohrung | 16 mm |
Körnung | 80 |
Werkstoff Trägerteller | Glasfaser |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |