Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Stahl Normalkorund

Lamellenfächerschleifscheibe für Stahl

Art.-Nr. 0579499120

EAN 4056807693491

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl Normalkorund

Art.-Nr. 0579499120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell geeignet für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl.

Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Baumwollgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Normalkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung. Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.



Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing und Bronze


Baustähle allgemein, Baustähle hoher Festigkeit, Konstruktionsstähle, Werkzeugstähle, gehärtete Stähle

Durchmesser (Ø)

100 mm

Bohrung

16 mm

Körnung

120

Werkstoff Trägerteller

Glasfaser

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen