Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Normalkorund mit Gewebeteller

Lamellenfächerschleifsch. Normalkorund Gewebetellr
LFSHLFSHB-NK-GWB-GWOE-BO22,2-K40-D115

Art.-Nr. 0579311540

EAN 4011231481618

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Normalkorund mit Gewebeteller

Art.-Nr. 0579311540

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lange Lebensdauer dank hochwertigem Schleifkorn.
  • Baumwollgewebe

  • Trägerteller aus Glasgewebe

  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Stahl legiert und unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Messing, Bronze. Zum Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweissnahtbearbeitung. Zum Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,2 mm

Körnung

40

Ausführung

Gewölbt

Drehzahl max.

13300 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen