Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Lamellenfächerschleifscheibe für Edelstahl

Art.-Nr. 0578499120

EAN 4056807693552

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl

Art.-Nr. 0578499120

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Robustes Poyester-Baumwoll-Mischgewebe



Trägerteller aus Glasgewebe



Schleifleinen (Zirkonkorund)


  • Hohe Standzeit

  • Hoher Materialabtrag

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

  • Edelstahlbleche, unlegierte Edelstähle, legierte und hochlegierte Stähle, rost- und säurebeständige Stähle, Chrom-Nickel-Stähle

Durchmesser (Ø)

100 mm

Bohrung

16 mm

Körnung

120

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminium Zirkonium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen