Lackversiegelung AP40
Lackversiegelung AP40
POL-(LACKVERSIEGELUNG)-AP40-200LTR
Art.-Nr. 0893467200
EAN 4056807475721
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Hochglanzversiegelung und Schutz aller Lacktypen.
- Bringt Farben wieder zum Leuchten und Oberflächen auf Hochglanz
- Versiegelung auf Wachsbasis
- Kein AOX, enthält Silikone
- Formulierung auf Wasserbasis mit emulgierten Benzinfraktionen (Öl-in-Wasser-Emulsion)
Hinweis
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für neue und leichte verwitterte Lackflächen
Anleitung
- Das Fahrzeug vor der Anwendung waschen
- Die Flasche gut schütteln
Manuell:
- Gleichmäßig mit einem weichen Pad auf die lackierte Oberfläche auftragen. Arbeiten in kreisförmigen Bewegungen.
- Einwirken und kurze Zeit trocknen lassen.
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen.
Maschinell:
- Eine kleine Menge des Produkts auf der Oberfläche eines Reinigungspads verteilen
- Das Polierpad flach auf dem Bereich aufsetzen und die Maschine starten
- Bei 1.500 bis 2.00 U/min einen bestimmten Druck ausüben und die Oberfläche bearbeiten, bis Schleifspuren oder Lackfehler beseitigt wurden
- Abschnittsweise arbeiten!
- Politurreste mit einem Mikroaktiv-Tuch entfernen
Inhaltsgewicht | 194 kg |
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Geruch/Duft | Vanille |
Farbe | Rosa |
pH-Wert | 8 |
Viskosität (Zähigkeit) | 6000 mPas |
Dichte | 0,95 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 35°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
| Technische Daten | |
| Aussehen: | Cremige Flüssigkeit |
| Farbe: | Rose |
| Geruch: | Vanille |
| pH-Wert bei 20 °C: | ∼ 8,0 |
| Spezifische Dichte bei 20 °C: | ∼ 0,95 g/ml |
| Haltbarkeit/Lagerung: | 24 Monate |
| Lieferumfang | Art. Nr. | VE/ Stk |
| 500 ml | 0893 467 | 1/12 |
| 1 l | 0893 467 001 | 1/6 |
| 5 l | 0893 467 05 | 1 |
| 200 l | 0893 467 200 | 1 |