Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

LITHIUM-IONEN-AKKU 14,4 V/2,0 Ah CLASSIC

Akku Li-Ion 14 Volt CLASSIC

Art.-Nr. 8717812032

EAN 4062856925520

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LITHIUM-IONEN-AKKU 14,4 V/2,0 Ah CLASSIC

Art.-Nr. 8717812032

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakt, zuverlässig und leistungsstark. Schnelles Aufladen in 45 Minuten*

Kompatibel mit aktuellen 12 V-Produkten der Classic-Serie



Bestes Verhältnis von Größe und Gewicht in seiner Klasse


Geringere Ermüdung des Bedieners bei Arbeiten mit dem Akku-Werkzeug



Lithium-Ionen-Technologie


Hochleistungsakku ohne Memory-Effekt

Hinweis*bei Verwendung des Ladegeräts ALG14/3 CLASSIC (Art. 5717 901 022)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

14,4 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

2,0 Ah

Produktgewicht (per Stück)

0,310 kg

RoHS-konform

Ja

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen