LI-IONEN-AKKUPACK 12,0 V / 2,0 Ah CLASSIC
Akku Li-Ion 12 Volt CLASSIC
Art.-Nr. 8717812201
EAN 4062856925513
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt, zuverlässig und leistungsstark. Schnelle Aufladung in 40 Minuten*
Kompatibel mit aktuellen 18-V-Akku-Produkten Classic
Klassenbestes Größen-Gewichtsverhältnis
Geringere Ermüdung des Bedieners bei der Arbeit mit dem Akkuwerkzeug
Lithium-Ionen-Technologie
Akku mit hoher Leistung, kein Memory-Effekt
Hinweis*bei Verwendung der ALG14/3 CLASSIC Ladeeinheit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 2,0 Ah |
Ladezeit | 40 min |
Produktgewicht (per Stück) | 0,175 kg |
RoHS-konform | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |