Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

LAMP-CORDL-ANTI

Akku-LED-Handleuchte 913D mit Rollsicherung

Art.-Nr. 0827940045

EAN 4065746774246

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LAMP-CORDL-ANTI

Art.-Nr. 0827940045
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
Lichtstrom

400 lm

Farbtemperatur

6000 K

Leuchtdauer Hauptlicht

7 h

Leuchtdauer Nebenlicht

4 h

Ladezeit

6 h

Schutzart IP Leuchte

IP 66

Nennspannung

5 kV

Akku-/Batteriekapazität

4400 mAh

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen