Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kupfer-Zwillingsring DIN 7603 ähnlich

Kupfer-Zwillingsring DIN 7603 ähnlich
RG-DI-ZW-CU-6X10X6

Art.-Nr. 04646 10

EAN 4038898101956

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kupfer-Zwillingsring DIN 7603 ähnlich

Art.-Nr. 04646 10

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ähnlich DIN 7603
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeuge (Kraftstoffleitungen), hauptsächlich Diesel-Überlaufleitungen

Innendurchmesser (d1)

6 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Dicke (b)

6 mm

Werkstoff

Kupfer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen