Kunststoffpflegemittel Vinylpflege
Kunststoffpflegemittel Vinylpflege
KSTPFLEG-VINYL-1LTR
Art.-Nr. 089347701
EAN 4046777453379
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Farbauffrischung und seidiger Glanz
- Ideal für matte, ausgebleichte Kunststoffteile
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen
Materialschonend
- Geeignet für alle Arten von Kunststoffen bzw. Gummi
- Lack-, Aluminium- und Chromoberflächen werden nicht angegriffen
Pflegt und versiegelt die Oberfläche
- Kunststoff- und Gummiteile bleiben geschmeidig und funktionsfähig
- Schutz vor Alterung und Materialversprödung
- Wasser- und schmutzabweisend
- Nachhaltiger Schutz vor Witterungseinflüssen
Silikonhaltig
AOX-frei
Nicht auf heißen Flächen, in der prallen Sonne oder auf Reifenlaufflächen anwenden.
Nur für gewerbliche Anwendung – kein Publikumsprodukt!!! Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nur bedingt abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen.
Datenblätter(X)
Zur Pflege von allen unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, wie z.B.Stoßstangen, Spoiler, Verkleidungen, Motorraum, Cockpitausstattung, Reifenflanken usw.
Vinylpflege mit einem sauberen Tuch oder Schwamm auf die gereinigte, trockene Oberfläche gleichmäßig auftragen. Gegebenenfalls mit einem Tuch nachreiben.
Inhalt | 1000 ml |
Gebinde | Flasche |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte | 0,8 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!