Kunststoffniet ohne Stift geöffnet
Kunststoffniet ohne Stift geöffnet
BT-UNI-MOTORRAUMVERK-HONDA-20X7,5X19MM
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen und einfachen Montage durch Eindrücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,8-7 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 15,8-16 mm |
Kopfdurchmesser | 20 mm |
Kopfhöhe | 2 mm |
Länge | 19,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Kunststoff |
Passend für Fahrzeughersteller | Honda, Japanisch, Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | none |