Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kunststoffniet ohne Stift Typ 1

Kunststoffniete ohne Stift Typ 1
BT-UNI-HAUBENSTREIFEN-TOYOTA-15X6X12MM

Art.-Nr. 0500770109

EAN 4062856205684

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoffniet ohne Stift Typ 1

Art.-Nr. 0500770109

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Kopf mit abgestuftem Fuß

Spart Zeit und Geld


Schnelle und einfache Montage durch Einpressen



Sicherer Sitz in der Komponente

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Verbindung von Blech, Karton, Verkleidungen oder anderen flachen Bauteilen

  • Kleine Bohrungen und geringe Lasten

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,5-6 mm

Kopfdurchmesser

6 mm

Kopfhöhe

9 mm

Länge

13 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Kunststoff

Passend für Fahrzeughersteller

Toyota, Japanisch

Entspricht Original Ersatzteilnummer

none

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen