Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kugelführung, Teilauszug, 35 kg

Kugelführung Teilauszug Nutmontage 35 kg
FHRG-TA-NUT37,5-35KG-(398-680MM)

Art.-Nr. 0684500373

EAN 4011231580328

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelführung, Teilauszug, 35 kg

Art.-Nr. 0684500373

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nutmontage

Hervorragendes, seitlich stabiles Gleiten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Korpusschiene, mit ASSY Ø 3,5 mm gesichert. Schubladenbefestigung mit M4-Schraube.

Nennlänge

398 mm

Geeignet für Schubkastentiefe min.

398 mm

Geeignet für Schubkastentiefe max.

680 mm

Auszugsweg (AW)

298 mm

Traglast bei 100000 Zyklen

35 kg

Temperatureinsatzbereich min.

10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Korpusschienenlänge (LK)

398 mm

Schubkastenschienenlänge (LS)

398 mm

Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2)

352 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen