Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kohlenstoff-Reinigungsmittel AM LINE

Vergaserreiniger AM LINE

Art.-Nr. 9500005074

EAN 4061975361677

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kohlenstoff-Reinigungsmittel AM LINE

Art.-Nr. 9500005074

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Entfernt sofort Kohlenstoff-Ablagerungen, Öl und andere hartnäckige Rückstände von Metalloberflächen

Für zahlreiche Anwendungen geeignet


  • Vorteile: Entfernt effektiv Kraftstoff, Pigmente und Korrosionsschutzöle

Leistungsfähige Reinigung


  • Vorteile: Entfernt und weicht von der Herstellung übrig gebliebene Kunststoff- und Kautschukreste auf

Völlig neue Formel


  • Vorteile: Neutralisiert Gerüche von Lösungsmitteln und entfernt effektiv Schmutz, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

Mäßig flüchtig – hinterlässt keine Spuren oder Rückstände


  • Vorteile: Hinterlässt keine weißen Rückstände

SGS-zertifiziert, entspricht ROHS-Zertifizierungsnormen


  • Vorteile: Sicher in der Anwendung
Hinweis

Hinweis: Dieses Produkt ist mäßig korrosiv. Direkten Hautkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Entfernt effektiv Kraftstoff, Pigmente und Korrosionsschutzöle

Anleitung

Sprühen Sie das Produkt aus einem Abstand von ca. 20–30 cm auf die zu reinigende Oberfläche und wischen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab. Wiederholen Sie den Vorgang, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen.

Inhalt

500 ml

Farbe

Farblos

Geruch/Duft

Reizstoff

Chemische Basis

Toluol

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,68 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 15°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen