Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Klimadesinfektion Quick Fresh Active

Fahrzeugklimareiniger Quick Fresh Active

Art.-Nr. 0893764522

EAN 4068362178283

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klimadesinfektion Quick Fresh Active

Art.-Nr. 0893764522

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und wirkungsvollen Beseitigung von Gerüchen und Bakterien in Innenräumen und Fahrzeugklimaanlagen
  • Bekämpft zuverlässig störende Gerüche, in den Lüftungskanälen der Klimaanage und im Fahrzeuginnenraum die durch Bakterien verursacht werden

  • Antibakterielle Silberionen beugen durch ihre desinfizierende Wirktung gegen erneute Geruchsbildung vor


Anwenderfreundlich


  • Desinfizierende Wirkung durch antibakteriellen Silberionen

  • Langanhaltender Frischeduft

  • Keine aufwändigen Demontagearbeiten am Verdampfer und Innenraum

  • Kein zusätzliches Handbuch für gezielte Arbeitsschritte notwendig

  • Wirksamkeit unabhängig bestätigt

  • Einfache Anwendung
Hinweis

Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten.


Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden. Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.


Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur wirkungsvollen Beseitigung von Gerüchen in Innenräumen und Fahrzeugklimaanlagen. Durch das verbesserte Quick Fresh Active bekämpft man zuverlässig störende Gerüche, die in den Lüftungskanälen der Klimaanlage und im Fahrzeuginnenraum durch Bakterien verursacht werden. Die antibakteriellen Silberionen wirken dabei vorbeugend gegen erneute Geruchsbildung und schützen somit auch gegen allergische Reaktionen. Quick Fresh Active hinterlässt einen lang anhaltenden Frischeduft.

Anleitung

Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten.Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.


  • 1. Klimaanlage ausschalten und Umluftbetrieb einschalten

  • 2. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen

  • 3. Dose vor Gebrauch gut schütteln

  • 4. Dose im Fußraum positionieren und Sprühkopf aktivieren. Während der Anwendung (ca. 2 min.) Türen und Fenster geschlossen halten. Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- und Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann.

  • 5. Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen

  • 6. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften

Chemische Basis

Diethylether

Inhalt

100 ml

Inhaltsgewicht

80 g

Farbe

Transparent

Dichte

0 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen