Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Klettverschluss-Trägerteller biegsam Rotationspolierer

Klett-Stützteller flex
STUETZTE-POLPAD-FLEX-HOKLP-M14-D125MM

Art.-Nr. 0586999999

EAN 4058794082067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klettverschluss-Trägerteller biegsam Rotationspolierer

Art.-Nr. 0586999999

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bewältigt auch die anspruchsvollsten Polierarbeiten.

M14-Anschlussgewinde


Fester und sicherer Halt



Weiches geformtes Urethan


Ermöglicht glattes Polieren mit höchster Nivellierfähigkeit für einen sehr klaren Feinschliff.



Hohes Biegeniveau


Allgemeine Anwendungen und besonders geeignet für unregelmäßige Oberflächen wie Zierleisten und Konturen.



Hohe Stabilität


Sorgt für ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Polieren.



Zeitsparend


Der Klettverschluss ermöglicht eine schnelle Montage.



Hohe Lebensdauer:


Der Klettverschluss ist auf über 5000 Pad-Wechsel ausgerichtet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietEmpfohlen für die Befestigung von Polierpads bei der Pflege von Fahrzeugen.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Haftsystem

Klettverschluss

Werkstoff

Polyurethan

Farbe

Gelb, Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen