Klettverschluss-Trägerteller Zweifach-Polierer
Klett-Stützteller, stabil
STUETZTE-POLPAD-HARD-HOKLP-M14-D125MM
Art.-Nr. 0586999998
EAN 4058794082050
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
M14-Anschlussgewinde
Fester und sicherer Halt
Weiches geformtes Urethan
Ermöglicht glattes Polieren mit höchster Nivellierfähigkeit für einen sehr klaren Feinschliff.
Ausgewogenes Biegeverhalten
Verhindert ein Falten der Padkante und sorgt für viel gleichmäßigeren Kontakt mit der Lackoberfläche.
Hohe Stabilität
Sorgt für ein gleichmäßiges, vibrationsarmes Polieren.
Innovatives Design:
Das offene Lochbild hilft, die Temperatur gering zu halten, und verbessert den Staubtransport von der Oberfläche.
Zeitsparend
Der Klettverschluss ermöglicht eine schnelle Montage.
Hohe Lebensdauer:
Der Klettverschluss ist auf über 5000 Pad-Wechsel ausgerichtet.
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Haftsystem | Klettverschluss |
Werkstoff | Polyurethan |
Farbe | Gelb, Blau |