Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kennzeichenleuchte T10 12 V 5 W W2.1x9.5d

Glassockellampe Kfz Basic
LAMP-T15-(JAPAN-FZG)-W2,1X9,5D-12V-W16W

Art.-Nr. 072076311

EAN 4050641537768

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kennzeichenleuchte T10 12 V 5 W W2.1x9.5d

Art.-Nr. 072076311

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kennzeichenleuchte für Pkw
  • Profi-Qualität

  • Hohe Leuchtkraft

  • Verlässliche Standzeit

  • Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Wedge

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

15 W

Sockelbezeichnung

W2,1x9,5d

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen