Kabinenluftfilter SCHNELLFILTER PM 2.5
Kabinenluftfilter PM 2.5
ET-SCHNELLFILTER-MITSUBISHI-III
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Filtert PM 2.5 effektiv und sorgt für saubere Luft
Entwickelt mit deutscher Meltblown-Technologie von Freudenberg
Fünf-Schichten-Filter mit langen und kurzen Fasern
- Entfernt PM 2.5, Staubmilben, Pollen und Staub aus dem Fahrzeuginnenraum
- Konstruktion mit niedrigem Widerstand – hat keinen Einfluss auf die Funktion der Klimaanlage
- Schützt und verlängert die Standzeit der Klimaanlage des Fahrzeugs
Hocheffizienter Aktivkohlefilter
- Entfernt effektiv Gerüche
- Fängt effektiv Allergene ein
- Entfernt effektiv Staub und Partikel
- Absorbiert effektiv Formaldehyd und andere schädliche flüchtige Chemikalien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | SMS |
Produktgewicht (per Stück) | 220,000 g |