Kabinenluftfilter SCHNELLFILTER PM 2.5
Kabinenluftfilter PM 2.5
ET-QCKFILT-PM2.5-(KIA-III)-L176-B179
Art.-Nr. 0810764883
EAN 4062856043002
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Filtert PM 2.5 effektiv und sorgt für saubere Luft
Entwickelt mit deutscher Meltblown-Technologie von Freudenberg
Fünf-Schichten-Filter mit langen und kurzen Fasern
- Entfernt PM 2.5, Staubmilben, Pollen und Staub aus dem Fahrzeuginnenraum
- Konstruktion mit niedrigem Widerstand – hat keinen Einfluss auf die Funktion der Klimaanlage
- Schützt und verlängert die Standzeit der Klimaanlage des Fahrzeugs
Hocheffizienter Aktivkohlefilter
- Entfernt effektiv Gerüche
- Fängt effektiv Allergene ein
- Entfernt effektiv Staub und Partikel
- Absorbiert effektiv Formaldehyd und andere schädliche flüchtige Chemikalien
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | SMS |
Produktgewicht (per Stück) | 221,000 g |