Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Kabinenluftfilter SCHNELLFILTER PM 2.5

Kabinenluftfilter PM 2.5
ET-QCKFILT-PM2.5-(HYUNDAI-IX)-L239-B194

Art.-Nr. 0810764969

EAN 4062856043194

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabinenluftfilter SCHNELLFILTER PM 2.5

Art.-Nr. 0810764969

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Filtert PM 2.5 effektiv und sorgt für saubere Luft

Entwickelt mit deutscher Meltblown-Technologie von Freudenberg


Fünf-Schichten-Filter mit langen und kurzen Fasern


  • Entfernt PM 2.5, Staubmilben, Pollen und Staub aus dem Fahrzeuginnenraum

  • Konstruktion mit niedrigem Widerstand – hat keinen Einfluss auf die Funktion der Klimaanlage

  • Schützt und verlängert die Standzeit der Klimaanlage des Fahrzeugs

Hocheffizienter Aktivkohlefilter


  • Entfernt effektiv Gerüche

  • Fängt effektiv Allergene ein

  • Entfernt effektiv Staub und Partikel

  • Absorbiert effektiv Formaldehyd und andere schädliche flüchtige Chemikalien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

SMS

Produktgewicht (per Stück)

254,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen